Disc diamantat de tăiere D1A1R 115-2-2

Cod articol: 4007220806012
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220806012
EAN / GTIN 4007220806012
Număr producător 68411237
L-Număr L51220 13
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Discurile de tăiere cu diamant lipite galvanic sunt utilizate atât la măcinarea umedă, cât și uscată. Discurile de tăiere cu diamant acoperite galvanic sunt utilizate pentru tăierea materialelor dure, cum ar fi carbura sau ceramica și materialele plastice armate cu fibre (GRP / CFRP). Acestea sunt deosebit de predispuse la tăiere datorită spațiilor mari de așchii.

Caracteristică:

  • Segment de protecție pe fiecare parte: Niciuna
  • Formă: D
  • Metrică lățime: 2 mm
  • Grosimea lamei tijei: 1 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm
  • Dimensiune boabe: D 427

Avantaj:

  • Acoperirea continuă este potrivită în special pentru tăieturi foarte fine.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Granulația grosieră D 427 este potrivită pentru tăierea ceramicii pre-sinterizate, tăierea și tăierea la lungime a materialelor plastice armate cu fibre (GRP/CFRP).
  • Sarcini de procesare: Separați; creați deschideri; tăiați
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular: Roboți

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Ceramică tehnică

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături