Manșon abraziv GSB 3030 Z 80

Cod articol: 4007220805183
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
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
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220805183
    EAN / GTIN 4007220805183
    Număr producător 42217135

    Descriere

    Descriere:

    Pentru lucrări de șlefuire aspră, cu rate ridicate de îndepărtare și durată de viață a sculei. GSB = pachet mare de mâneci de măcinare

    Caracteristică:

    • RPM, opțiune, de la: 13000 rpm
    • RPM, opt., până la: 19100 rpm
    • Material abraziv: Oxid de zirconiu Z
    • Ø sistem metric interior: 30 mm
    • Dimensiune boabe: 80
    • Înălţime: 30 mm

    Avantaj:

    • Așezați în siguranță bandă pentru şlefuire pe suport pentru pentru bandă abrazivă prin extinderea suportului în utilizare.
    • Durată de viață excepțională datorită proceselor speciale de fabricație - chiar și în cele mai dificile condiții de funcționare.
    • Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită îndepărtării deosebit de ridicate a materialului și agresivității ridicate a abrazivului.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Pentru înlocuirea ușoară a manșoanelor de măcinare, trageți-le și opriți-le rotindu-le ușor în sens orar. Lăsați suport pentru pentru bandă abrazivă fixat în unitatea de acționare a uneltei. Pentru a vă asigura că bandă pentru şlefuire este poziționat în siguranță, respectați viteza minimă a suportului manșonului de măcinare. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 20-30 m/s.. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
    • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Fontă maleabilă
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Cupru
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oţel superior (INOX)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titan

    Livrare:

    • Vă rugăm să comandați suport pentru pentru bandă abrazivă separat.

    Notă:

    • Viteza periferică maximă permisă este de 30 m/s.
    • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
    • Nu permiteți ca manșoanele de măcinare să iasă peste suport pentru pentru bandă abrazivă.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături