Descriere:
Excelent pentru prelucrarea acoperirilor anti-uzură și a acoperirilor armurii din carbură de tungsten, carbură de crom, carbură de titan etc Recomandat în special pentru materialele de prelucrare utilizate în construcția motoarelor, de exemplu Hastelloy, Inconel și aliaje de titan/titan. De asemenea, ideal pentru prelucrarea materialelor extrem de dure, cum ar fi carbura, sticla, ceramica, smalț și piatră, precum și GRP / CFRP. Dimensiune boabe ISO 6344: 120
Caracteristică:
- Metrică lățime: 55 mm
- Material abraziv: Diamant
- Măsurare lungime: 90 mm
- Dimensiune boabe: 126
Avantaj:
- Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
- Ajungeți în locuri greu accesibile.
- Poate fi utilizat în măcinare umedă și uscată.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: A se lucra cu o forţă de presiune redusă.
- Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină treptată; rugozitate; texturare (înghețare, glazurare și satinare); Prelucrarea suprafeței
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Piatră
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
Livrare:
- Dimensiunile granulelor sunt specificate în μm