Tampon de mână HP 5590 DIA 251

Cod articol: 4007220804568
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burete de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220804568
EAN / GTIN 4007220804568
Număr producător 44696011
L-Număr L51100 261
Producător August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Excelent pentru prelucrarea acoperirilor anti-uzură și a acoperirilor armurii din carbură de tungsten, carbură de crom, carbură de titan etc Recomandat în special pentru materialele de prelucrare utilizate în construcția motoarelor, de exemplu Hastelloy, Inconel și aliaje de titan/titan. De asemenea, ideal pentru prelucrarea materialelor extrem de dure, cum ar fi carbura, sticla, ceramica, smalț și piatră, precum și GRP / CFRP. Dimensiune boabe ISO 6344: 60

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 55 mm
  • Material abraziv: Diamant
  • Măsurare lungime: 90 mm
  • Dimensiune boabe: 251

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Ajungeți în locuri greu accesibile.
  • Poate fi utilizat în măcinare umedă și uscată.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: A se lucra cu o forţă de presiune redusă.
  • Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină treptată; rugozitate; texturare (înghețare, glazurare și satinare); Prelucrarea suprafeței
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Piatră
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan

Livrare:

  • Dimensiunile granulelor sunt specificate în μm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături