Disc de tăiere LABOR 80 T 150-1.0 H

Cod articol: 4007220804124
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220804124
EAN / GTIN 4007220804124
Număr producător 66300010
L-Număr L51160 24

Descriere

Descriere:

Gama PFERD oferă discuri de tăiere de laborator (LABORATOR) în diferite modele și dimensiuni. Discurile de tăiere de laborator sunt utilizate pentru producția de tăieturi de precizie și pentru separarea rapidă a probelor de laborator. Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. Sculă foarte elegantă cu duritate H, cu două țesături exterioare pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX). Pentru sarcini de separare care necesită o stabilitate ridicată. Pentru producerea de tăieturi de precizie și separarea rapidă a probelor de laborator.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru, max.: 80 m/s.
  • RPM, max.: 10200 rpm
  • Formă: EHT / 41 / T1
  • Metrică lățime: 1 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 150 mm
  • Duritate: Î

Avantaj:

  • Conceput special pentru prelevarea de probe metalografice de către agresiv material abraziv.
  • Tăiere sigură datorită celei mai înalte calități de tăiere.
  • Stabilitate foarte ridicată datorită întăririi materialului exterior.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: De asemenea, potrivit pentru aplicații de separare umedă.
  • Sarcini de procesare: Separarea; separarea conductelor; separarea profilelor; separarea materialului solid
  • Tipuri de transmisie: Mașină de tăiere de laborator; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături