Perie de şlefuire POLINOX PNG 8050/6 Si

Cod articol: 4007220803639
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220803639
EAN / GTIN 4007220803639
Număr producător 44640862
L-Număr L51100 632

Descriere

Descriere:

Știfturile de șlefuire POLINOX sunt fabricate din poliamidă fleece, în care se integrează granulație de șlefuire. Acestea constau din mai multe benzi foarte ondulate nețesute, care sunt înfășurate în jurul unui Kern. Aranjamentul ondulat al fleece-ului de șlefuire face posibilă covarea suprafețelor fără nici o despicare.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 7500 rpm
  • RPM, opțiune: 4000 rpm
  • Metrică lățime: 50 mm
  • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
  • Ø măsurare exterioară: 80 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Dimensiune boabe: 280
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Masă mai rece și sarcină termică redusă pe piesa de prelucrat.
  • Nu se înfundă scula din cauza structurii deschise și a flexibilității ridicate a materialului nețesut.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10-20 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; linie de finisare și satin); finisare de suprafață
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 32 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.