Cilindru de rectificat POLIROLL PR 1235 CO-C

Cod articol: 4007220803424
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Rolă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220803424
EAN / GTIN 4007220803424
Număr producător 42811346

Descriere

Descriere:

Pentru rectificare agresiv cu cea mai mare rată de îndepărtare pe materiale dure, care nu conduc la căldură. Performanță maximă constantă datorită granulelor ceramice cu ascuțire automată. aditivii activ pentru șlefuire din stratul de acoperire ating o rată de îndepărtare semnificativ mai mare, previn înfundarea și provoacă o măcinare mai rece. Rolele de polizoare sunt realizate din material abraziv cu rana spirala pe o baza. Granulele abrazive sunt încorporate în stratul de rășină sintetică pe suportul textil rezistent la tracțiune, ceea ce asigură cea mai înaltă performanță de măcinare.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 17000 rpm
  • RPM, opțiune: 12000 rpm
  • Material abraziv: RĂCIRE cu boabe ceramice
  • Ø măsurare exterioară: 12 mm
  • Dimensiune boabe: 60
  • Înălţime: 35 mm

Avantaj:

  • Performanță ridicată constantă de măcinare pe întreaga durată de viață datorită eliberării permanente a granulelor abrazive proaspete în utilizare.
  • Fixare sigură în utilizare datorită tensionării proprii datorită suport de scule conic canelat.
  • Schimbare simplă a sculei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați vârful și nu suprafața rectificare pentru a evita deteriorarea lipirii prin căldură. Așezați POLIROLL pe suport de scule cu partea lipită. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; ascuțire; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Bronz
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Titan

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 11 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.