disc de rectificat cupe 50 ETT 110-20 C 24 SG

Cod articol: 4007220803134
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
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
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220803134
EAN / GTIN 4007220803134
Număr producător 63518224

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. piatră abrazivă în formă de oală pentru fontă, beton și piatră cu o eficiență ridicată de măcinare și o bună durată de viață.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru, max.: 50 m/s.
  • RPM, max.: 8600 rpm
  • Formă: ETT / 11 / T11
  • Grosimea peretelui: 20 mm
  • Metrică lățime: 55 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
  • Ø măsurare exterioară: 110 mm
  • Dimensiune boabe: 24

Avantaj:

  • Performanță ridicată de șlefuire.
  • Durată de viață bună a sculei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; șlefuire de suprafață
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Piatră
    • Beton

Notă:

  • Viteza maximă de lucru permisă este de 50 m/s..

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.