Perie de şlefuire SP 2050 6 CU 30 R5V C

Cod articol: 4007220803042
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220803042
EAN / GTIN 4007220803042
Număr producător 32109531
L-Număr L51090 767

Descriere

Execuţie:

  • MUCHIE TURNATĂ N

Descriere:

Forma arcului ascuțit SP este ideală pentru prelucrarea deschiderilor și găurilor mici. Versiunea de MARGINE TURNATĂ pentru turnătorii este potrivită în special pentru utilizare universal și pentru măcinarea mineralizării și măcinării incluziunilor de nisip și aderența nisipului la piesele de prelucrat din fontă gri și nodulare, împreună cu viteze mari de tăiere.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 14100 rpm
  • RPM, opțiune: 14100 rpm
  • Execuţie: MUCHIE TURNATĂ N
  • Metrică lățime: 50 mm
  • Ø măsurare exterioară: 20 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Dimensiune boabe: 30
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Măcinare foarte mare și agresivitate încă de la început.
  • Rată ridicată de demontare în combinație cu o durată lungă de viață a sculei.
  • Furnizat în ambalaje industriale practice și ecologice.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Bolțurile de șlefuit DIN MUCHIE TURNATĂ obțin cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 30 până la 50 m/s.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)

Notă:

  • Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.