Piatră de şlefuire ZY 2532 6 CU 30 R5V C

Cod articol: 4007220803035
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220803035
EAN / GTIN 4007220803035
Număr producător 31135531
L-Număr L51090 762

Descriere

Execuţie:

  • MARGINE TURNATĂ

Descriere:

Forma cilindrului ZY este ideală pentru rectificare de alezaje, raze și contururi. Versiunea de MARGINE TURNATĂ pentru turnătorii este potrivită în special pentru utilizare universal și pentru măcinarea mineralizării și măcinării incluziunilor de nisip și aderența nisipului la piesele de prelucrat din fontă gri și nodulare, împreună cu viteze mari de tăiere.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 32900 rpm
  • RPM, opțiune: 30000 rpm
  • Execuţie: MARGINE TURNATĂ
  • Metrică lățime: 32 mm
  • Ø măsurare exterioară: 25 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Dimensiune boabe: 30
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Măcinare foarte mare și agresivitate încă de la început.
  • Rată ridicată de demontare în combinație cu o durată lungă de viață a sculei.
  • Furnizat în ambalaje industriale practice și ecologice.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Bolțurile de șlefuit DIN MUCHIE TURNATĂ obțin cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 30 până la 50 m/s.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)

Notă:

  • Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.