Piatră de şlefuire ZY 2040 6 ADR 30 O5V

Cod articol: 4007220802953
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220802953
EAN / GTIN 4007220802953
Număr producător 31133231
L-Număr L51090 531

Descriere

Descriere:

Versiunea DIN OȚEL TURNAT este potrivită în special pentru utilizare universal brut pe oțel turnat. Este ideal pentru îndepărtarea bavurilor de pe piesele turnate din oțel și pentru șlefuirea tranzițiilor după tăiere. Forma cilindrului ZY este ideală pentru rectificare de alezaje, raze și contururi.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 32400 rpm
  • RPM, opțiune: 32400 rpm
  • Formă: W 207
  • Metrică lățime: 40 mm
  • Ø măsurare exterioară: 20 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Dimensiune boabe: 30
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Măcinare foarte mare și agresivitate încă de la început.
  • Rată ridicată de demontare în combinație cu o durată lungă de viață a sculei.
  • Furnizat în ambalaje industriale practice și ecologice.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Știfturile de șlefuire DIN OȚEL TURNAT ating cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 25 până la 40 m/s.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat

Notă:

  • Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.