Piatră de şlefuire ZY 1632 6 CN 80 F10V

Cod articol: 4007220802939
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220802939
EAN / GTIN 4007220802939
Număr producător 31127408
L-Număr L51090 778

Descriere

Descriere:

Versiunea ALU este potrivită în special pentru utilizare universal pe aluminiu și metale neferoase. Se utilizează pentru a îndepărta bavurile de pe piesele turnate din aluminiu și șanțul de pe profilurile de aluminiu pentru pregătirea sudurii. Forma cilindrului ZY este ideală pentru rectificare de alezaje, raze și contururi. Acesta poate fi transformat în orice formă dorită cu ajutorul unei pietre de cotitură.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 51200 rpm
  • RPM, opțiune: 30000 rpm
  • Metrică lățime: 32 mm
  • Ø măsurare exterioară: 16 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Dimensiune boabe: 80
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Datorită impregnării speciale, fără înfundare la prelucrarea materialelor moi, lubrifiante sau dure.
  • Performanță ridicată de șlefuire și îndepărtare.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Bolțurile de șlefuit ALU obțin cele mai bune performanțe la o viteză de tăiere de 20 până la 40 m/s.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Cupru
    • Zinc

Notă:

  • Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.