Execuţie:
Descriere:
Burghie pas HSS pentru găurirea și debavurarea foilor subțiri, țevilor și profilelor din diverse materiale. Toate burghiu în trepte sunt echipate cu un arbore cu trei suprafețe pentru o transmisie sigură a cuplului. Burghiele HSS cu strat de înaltă calitate HICOAT HC-FEP sunt rezistente la uzură și pot fi utilizate în prelucrarea oțelului, oțelului inoxidabil (INOX), metalelor neferoase, materialelor plastice termoplastice și termoplastice. burghiu în trepte cu strat de acoperire HICOAT HC-FEP oferă duritate ridicată la cald și rezistență la oxidare. Prin urmare, acestea pot fi utilizate și pe materiale dure fără adăugarea de lichid de răcire.
Caracteristică:
- Număr de trepte de găurire: 14 bucăți
- RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 100 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 200 rpm
- RPM de, oțeluri peste 700 N/mm²: 100 rpm
- RPM de, oțeluri până la 700 N/mm²: 200 rpm
- TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 100 rpm
- RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 1600 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 2400 rpm
- RPM BIS, oțeluri peste 700 N/mm²: 1600 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 700 N/mm²: 2400 rpm
- RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 1600 rpm
- Execuţie: HC-FEP
- Trepte de găurire: 4,0/0/8,0/10,0/12,22/6,0,24/0,20/0,16/0,18/0,14/30,0/26,0/28,0/0,0
- Ø arbore metric: 10 mm
- Gama de găurire, de la: 4 mm
- Domeniu de găurire, până la: 30 mm
- Lungime, total: 100 mm
Avantaj:
- Găurire și debavurare într-un singur pas.
- Finețe absolută și performanță ridicată de tăiere.
- Centrare și găurire fără efort prin vârful de găurire de înaltă calitate.
- Retragerea facilitată a foilor perforate prin intermediul conului de scule.
- Chips-urile non-Breaking sunt eliminate curat, la fel ca într-un burghiu elicoidal.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați burghie pas HSS pe foi, țevi și profile până la o grosime maximă a materialului de 4 mm. burghiu în trepte cu acoperire HOCOAT poate fi utilizat fără adăugarea de agenți frigorifici. burghiu în trepte cu acoperire HOCOAT sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX).
- Sarcini de procesare: Scufundare; debavurare; găurire
- Tipuri de transmisie: Mașină de găurit staționară; maşină de găurit
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Carcasă din oțel
- Oţel turnat
- Blat aglomerat
- Cupru
- Duroplast
- Elastomer
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
- Aliaje de aluminiu dure
- Metale neferoase dure
- Lemn tare
- Alte metale neferoase
- Altele
- Material plastic
- Aliaje de aluminiu moale
- Metal neferos moale
- Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
- Lemn moale
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
- Aliaje de aluminiu rezistente
- Lemn
- Zinc