cu Maşină pneumatică, polizor unghiular

Cod articol: 4007220802588
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220802588
EAN / GTIN 4007220802588
Număr producător 80205025
L-Număr L51700 164

Descriere

Descriere:

Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Dispozitivul de acționare cu o înălțime a capului în unghi mic, un cap unghiular subțire și un design de supapă rotativă se caracterizează prin designul său compact. Transmisia de aer comprimat trebuie utilizată împreună cu ulei. Furtun de evacuare de 0,6 m și de alimentare de 2 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 3 mm, 2 chei.

Caracteristică:

  • Presiune de exploatare: 6,3 bar
  • Putere: 110 wați
  • Turaţie: 25000 rpm
  • Grup de clești de prindere: 3
  • Design supapă: Rotiți
  • Metrică lățime: 20 mm
  • Consum de aer, ralanti: 0,3 m³/min
  • Consum de aer sub sarcină: 0,2 m³/min
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 3 mm
  • Măsurare lungime: 149 mm
  • Numărul de picături de ulei [min]: 2 picături
  • Greutate netă: 0217 kg
  • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 5 mm
  • Ieșire aer evacuat: Spate
  • Înălţime: 39 mm

Avantaj:

  • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
  • Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
  • Mașina are o înălțime a capului în unghi mic și este potrivită pentru zonele de lucru înguste.
  • Mașina are un cap unghiular subțire și este potrivită pentru lucrul în zone greu accesibile.
  • Designul compact permite accesibilitate ușoară.

Notă:

  • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături