Disc de rectificat E 230-8 ZIRKON SG C

Cod articol: 4007220802410
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220802410
EAN / GTIN 4007220802410
Număr producător 62223747

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. Pentru Rough utilizare în turnătorii și instalații de curățare, Pferd oferă discuri de degroșare deosebit de robuste, care garantează cel mai înalt nivel de siguranță și obțin performanțe maxime chiar și în aceste condiții. Acestea sunt optimizate pentru utilizare pe turbine cu aer comprimat și polizoare unghiulare de înaltă frecvență. Disc de degroșare cu oxid de zirconiu pentru fontă optimizat pentru utilizare în turnătorii și gips-carton cu o eficiență remarcabilă a măcinării și durată de viață.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 6600 rpm
  • Formă: E/27/T27
  • Metrică lățime: 8,3 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Oxid de zirconiu Z, oxid de zirconiu A și carbură de siliciu SIC/C.
  • Ø măsurare exterioară: 230 mm

Avantaj:

  • Cel mai rapid progres de lucru și eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită ușurinței remarcabile de măcinare.
  • Durată de viață excepțională a sculei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; șlefuire de suprafață
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Piele turnată
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături