Disc de tăiere diamantat DS 300 x 2,8

Cod articol: 4007220801147
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220801147
EAN / GTIN 4007220801147
Număr producător 68000046

Descriere

Descriere:

Discurile de tăiere diamantate Pferd sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță. Acestea garantează rezultate optime de separare și permit prelucrarea economică a diferitelor materiale, de exemplu beton, beton spălat, clincher, rocă dură, Granit sau alte materiale abrazive de construcție. Gama de produse oferă scula optimă pentru fiecare sarcină de prelucrare. Sculă puternică cu muchie segmentată pentru tăierea agresivă și rapidă a materialelor dure, cu performanțe ridicate de tăiere și o durată de viață foarte bună a sculei. Pentru utilizarea pe polizoare unghiulare, este inclus un inel reducător la 22,3 mm.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 6400 rpm
  • Formă: 1A1R / DS
  • Metrică lățime: 2,8 mm
  • Orificiu Ø: 25,4 mm
  • Material abraziv: Diamant
  • Ø măsurare exterioară: 300 mm
  • Înălțime, suprafață: 10 mm

Avantaj:

  • Calități de diamant de înaltă calitate.
  • Eficiență excelentă de tăiere și timpi de tăiere scurți.
  • Durabilitate ridicată.
  • Confort ridicat la tăiere.
  • Eficiență ridicată a costurilor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, șlefuirea umedă este întotdeauna preferabilă șlefuirii uscate. Acest lucru reduce uzura sculei, riscul de deteriorare termică și expunerea la praf. Deconectați cu puțină presiune pentru a evita supraîncălzirea uneltei. Pentru discurile diamantate de tip DS cu diametre de la 300 la 400 mm, viteza maximă de lucru este de 100 m/s.
  • Sarcini de procesare: Separați; creați descoperiri
  • Tipuri de transmisie: Freze de spălare; freze de benzină; mașini staționare; Fierăstrău de masă

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Cărămizi
    • Beton armat
    • Pietre moi
    • Beton

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.
  • Pentru utilizarea pe polizoare unghiulare, toate discurile de tăiere diamantate cu un diametru al alezajului de 25,4 mm sunt furnizate cu un inel de reducere la 22,23 mm.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.