Disc de tăiere diamantat DS 230 x 2,8

Cod articol: 4007220801116
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220801116
EAN / GTIN 4007220801116
Număr producător 68000044
L-Număr L51160 80

Descriere

Descriere:

Discurile de tăiere diamantate Pferd sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță. Acestea garantează rezultate optime de separare și permit prelucrarea economică a diferitelor materiale, de exemplu beton, beton spălat, clincher, rocă dură, Granit sau alte materiale abrazive de construcție. Gama de produse oferă scula optimă pentru fiecare sarcină de prelucrare. Sculă puternică cu muchie segmentată pentru tăierea agresivă și rapidă a materialelor dure, cu performanțe ridicate de tăiere și o durată de viață foarte bună a sculei.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 6600 rpm
  • Formă: 1A1R / DS
  • Metrică lățime: 2,8 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Diamant
  • Ø măsurare exterioară: 230 mm
  • Înălțime, suprafață: 10 mm

Avantaj:

  • Calități de diamant de înaltă calitate.
  • Eficiență excelentă de tăiere și timpi de tăiere scurți.
  • Durabilitate ridicată.
  • Confort ridicat la tăiere.
  • Eficiență ridicată a costurilor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, șlefuirea umedă este întotdeauna preferabilă șlefuirii uscate. Acest lucru reduce uzura sculei, riscul de deteriorare termică și expunerea la praf. Deconectați cu puțină presiune pentru a evita supraîncălzirea uneltei. Potrivit pentru polizor unghiular din toate clasele de performanță.
  • Sarcini de procesare: Separați; creați descoperiri
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Cărămizi
    • Beton armat
    • Pietre moi
    • Beton

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.
  • Pentru utilizarea pe polizoare unghiulare, toate discurile de tăiere diamantate cu un diametru al alezajului de 25,4 mm sunt furnizate cu un inel de reducere la 22,23 mm.

Produse potrivite

Accesorii