Descriere:
Discurile de tăiere diamantate Pferd sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță. Acestea garantează rezultate optime de separare și permit prelucrarea economică a diferitelor materiale, de exemplu beton, beton spălat, clincher, rocă dură, Granit sau alte materiale abrazive de construcție. Gama de produse oferă scula optimă pentru fiecare sarcină de prelucrare. Sculă puternică cu muchie segmentată pentru tăierea agresivă și rapidă a materialelor dure, cu performanțe ridicate de tăiere și o durată de viață foarte bună a sculei.
Caracteristică:
- RPM, max.: 8600 rpm
- Formă: 1A1R / DS
- Metrică lățime: 2,6 mm
- Orificiu Ø: 22,23 mm
- Material abraziv: Diamant
- Ø măsurare exterioară: 178 mm
- Înălțime, suprafață: 10 mm
Avantaj:
- Calități de diamant de înaltă calitate.
- Eficiență excelentă de tăiere și timpi de tăiere scurți.
- Durabilitate ridicată.
- Confort ridicat la tăiere.
- Eficiență ridicată a costurilor.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, șlefuirea umedă este întotdeauna preferabilă șlefuirii uscate. Acest lucru reduce uzura sculei, riscul de deteriorare termică și expunerea la praf. Deconectați cu puțină presiune pentru a evita supraîncălzirea uneltei. Potrivit pentru polizor unghiular din toate clasele de performanță.
- Sarcini de procesare: Separați; creați descoperiri
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Cărămizi
- Beton armat
- Pietre moi
- Beton
Livrare:
- La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.
- Pentru utilizarea pe polizoare unghiulare, toate discurile de tăiere diamantate cu un diametru al alezajului de 25,4 mm sunt furnizate cu un inel de reducere la 22,23 mm.