Disc de tăiere diamantat DG 125 x 1,6

Cod articol: 4007220800980
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220800980
EAN / GTIN 4007220800980
Număr producător 68000012
L-Număr L51160 14

Descriere

Descriere:

Discurile de tăiere diamantate Pferd sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță. Acestea garantează rezultate optime de separare și permit prelucrarea economică a diferitelor materiale, de exemplu beton, beton spălat, clincher, rocă dură, Granit sau alte materiale abrazive de construcție. Gama de produse oferă scula optimă pentru fiecare sarcină de prelucrare. Sculă universală cu muchie închisă pentru tăierea fără rupturi de muchii a pieselor cu suprafețe de înaltă calitate. Designul cu margini închise este potrivit pentru tăieturi foarte fine, cum ar fi plăci și plăci.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Formă: 1A1R/DG FL
  • Metrică lățime: 1,6 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Diamant
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Înălțime, suprafață: 7 mm

Avantaj:

  • Calități de diamant de înaltă calitate.
  • Eficiență excelentă de tăiere și timpi de tăiere scurți.
  • Durabilitate ridicată.
  • Confort ridicat la tăiere.
  • Eficiență ridicată a costurilor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, șlefuirea umedă este întotdeauna preferabilă șlefuirii uscate. Acest lucru reduce uzura sculei, riscul de deteriorare termică și expunerea la praf. Deconectați cu puțină presiune pentru a evita supraîncălzirea uneltei. Potrivit pentru polizor unghiular din toate clasele de performanță.
  • Sarcini de procesare: Separați; creați descoperiri
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Plăci

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.