Extensie de arbore pentru ferăstraie de găurit S

Cod articol: 4007220798447
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Coadă de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220798447
EAN / GTIN 4007220798447
Număr producător 25200516
L-Număr L51140 743
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Pferd oferă arbori pentru ferăstraie cu găuri în diferite versiuni. Acestea sunt adaptate la dimensiunile respective ale ferăstrău pendular. Sunt disponibile, de asemenea, extensii pentru brăzdare, care sunt potrivite pentru prelucrarea componentelor dificil de accesat. Extensia arborelui SVl-300 extinde arborele arborilor de ferăstrău cu găuri HSS LSS 1 și LSS 2.

Caracteristică:

  • Forma brăzdarului: Hexagonal
  • Lățime cheie metrică: 11 mm
  • Ø arbore metric: 12,2 mm
  • Lungime, total: 300 mm

Avantaj:

  • Potrivit pentru prelucrarea componentelor dificil de accesat.
  • Potrivit în special pentru lucrul pe pereți ușori.
  • Găurile adânci pot fi tăiate fără efort.
  • Obțineți distanța necesară între unitatea de acționare a uneltei și zona de lucru.
  • Se evită deteriorarea piesei de prelucrat și a mașinii.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături