Descriere:
Serration 3 PLUS este serializată încrucișat și este deosebit de potrivită pentru aşchiere din fontă, oțel, oțel inoxidabil (INOX), aliaje pe bază de nichel și titan. Se caracterizează prin îndepărtarea materialului ridicat. Știfturile de frezare din carbură pentru aplicații universale sunt potrivite pentru prelucrarea fină și grosieră pe cele mai importante materiale industriale. Acestea oferă o performanță bună de tăiere și pot fi utilizate pe toate materialele. freze şlefuire în formă de picătură conform din 8032 cu dinți conform din 8033. Bavurile din carbură de tungsten cu un arbore lung sunt ideale pentru prelucrarea economică a zonelor mici, greu accesibile pe componente. Acestea pot fi trunchiate dacă este necesar de către utilizare. Această versiune are un arbore de oțel.
Caracteristică:
- Rază de proiectare a colțului: 2,8 mm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 15000 rpm
- RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 15000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 15000 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 15000 rpm
- Tooting: 3 PLUS
- Ø măsurare exterioară: 6 mm
- Ø arbore metric: 3 mm
- Lungime, zimțată: 10 mm
- Lungime, total: 85 mm
Avantaj:
- Performanță bună de tăiere datorită coordonării optime a carburii, geometriei și dinților.
- Durabilitate ridicată.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
- De înaltă calitate a suprafeței.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 3 mm pe transmisiile cu o putere de 75 până la 300 wați.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje de aluminiu dure
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiale rezistente la căldură
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
Notă:
- Din motive de siguranță, vitezele maxime de funcționare cu contactul piesei de prelucrat sunt reduse în comparație cu vitezele recomandate pentru știfturile de frezare cu carbură cu lungimi standard ale arborelui. Consultați prospectul produsului.
- Când lucrați cu lungimi mari ale arborelui, este imperativ ca scula să fie adusă în contact cu piesa de prelucrat sau introdusă în piesa de prelucrat (orificiu, canal) înainte de pornirea mașinii de acționare. Contactul piesei de prelucrat trebuie să fie întotdeauna garantat în timpul funcționării. Dacă nu se observă, există riscul de îndoire a știftului de tundere și, prin urmare, un risc crescut de accidente. Dacă contactul constant dintre sculă și piesa de prelucrat nu este garantat în utilizare, turația maximă de ralanti nu trebuie depășită.
- Nu este adecvat pentru robot sau utilizare staționar. Risc de flambaj. Utilizați numai sisteme de prindere/transmisii fără joc.