COMBIDISC Disc cu fibre mici CDFR

Cod articol: 4007220779286
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220779286
EAN / GTIN 4007220779286
Număr producător 42778712

Descriere

Descriere:

Excelent pentru șlefuirea suprafeței și a marginilor. Partea din spate a fibrei întărește disc de şlefuit și îmbunătățește îndepărtarea materialului. Pentru rectificare agresiv cu cea mai mare rată de îndepărtare pe materiale dure, care nu conduc la căldură. Performanță maximă constantă datorită granulelor ceramice cu ascuțire automată. aditivii activ pentru șlefuire din stratul de acoperire ating o rată de îndepărtare semnificativ mai mare, previn înfundarea și provoacă o măcinare mai rece. Sistemul de prindere CDR are o conexiune cu șurub cu filet exterior (plastic) pe partea sculei. De asemenea, potrivit pentru sistemele utilizate pe piață: ROLOC™, lockit, Speed Loco TR, Power Lock Type III, sistem de blocare rapidă B, roll-on.

Caracteristică:

  • Sistem de prindere: Sistem CDR
  • RPM, opțiune, de la: 2500 rpm
  • RPM, opt., până la: 9000 rpm
  • Material abraziv: RĂCIRE cu boabe ceramice
  • Ø măsurare exterioară: 75 mm
  • Dimensiune boabe: 120

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
  • Confort ridicat datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
  • Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați mașini de șlefuit cu fibră mică COMBIDISC cu suport pentru foi abrazive pe transmisii cu arbore flexibil cu mâner unghiular, aplicator tip pistol mic sau mașini electrice de șlefuit unghiulare. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular fără fir; transmisie ax de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Bronz
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Titan

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați suport pentru foi abrazive separat.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.