Descriere:
Pentru utilizare universal de la măcinare grosieră la măcinare fină. Rată mai mare de demontare datorită materialului purtător mai stabil. Potrivit în special pentru șlefuirea marginilor, deoarece este foarte rezistent la rupere. Sistemul de prindere CDR are o conexiune cu șurub cu filet exterior (plastic) pe partea sculei. De asemenea, potrivit pentru sistemele utilizate pe piață: ROLOC™, lockit, Speed Loco TR, Power Lock Type III, sistem de blocare rapidă B, roll-on.
Caracteristică:
- Sistem de prindere: Sistem CDR
- RPM, opțiune, de la: 8000 rpm
- RPM, opt., până la: 13000 rpm
- Material abraziv: Corundum A-PLUS
- Ø măsurare exterioară: 50 mm
- Dimensiune boabe: 120 PLUS
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
- Confort ridicat datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
- Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați foi de șlefuit COMBIDISC cu suport pentru foi abrazive pe transmisii cu arbore flexibil cu mâner unghiular, aplicator tip pistol mic sau polizoare unghiulare electrice. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
- Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular fără fir; transmisie ax de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
Livrare:
- Vă rugăm să comandați suport pentru foi abrazive separat.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.