Descriere:
Serrația TOUGH-S a fost special dezvoltată pentru aplicații dificile în șantiere navale, turnătorii și construcții din oțel. Este, de asemenea, potrivit pentru utilizare în toate zonele de producție în care apar adesea rupturi de dinți sau deteriorarea știfturilor de frezare convenționale din cauza condițiilor dificile de fabricație. Știfturile de frezare din carbură de tungsten cu dinți TOUGH-S se caracterizează printr-un comportament de frezare silențios și o îndepărtare ridicată a materialului. freze şlefuire în formă de arc ascuțit conform din 8032, vârf aplatizat.
Caracteristică:
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 8000 rpm
- TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 8000 rpm
- RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 8000 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 20000 rpm
- RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 11000 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 19000 rpm
- Tooting: TOUGH-S.
- Ø măsurare exterioară: 10 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Lungime, zimțată: 20 mm
- Lungime, total: 60 mm
Avantaj:
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați recomandările de viteză. Dinții TOUGH-S pot fi utilizați pe materiale de până la 54 HRC. În cazul materialelor mai dure, se recomandă efectuarea unor teste adecvate. Știfturile de frezare din carbură de tungsten cu dinți TOUGH-S sunt, de asemenea, potrivite pentru lovirea utilizare atunci când se utilizează extensii ale brăzdarelor, pentru inserții cu unghi mare de înfășurare, pentru frezarea contururilor înguste sau pentru situațiile de aplicare în care vitezele mari nu sunt disponibile. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 8 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)