Freză din carbură RBF 1225/6 TOUGH

Cod articol: 4007220770214
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220770214
EAN / GTIN 4007220770214
Număr producător 21000076
L-Număr L51140 598

Descriere

Descriere:

Rația DURĂ a fost special dezvoltată pentru aplicații dificile în șantiere navale, turnătorii și construcții din oțel. Este, de asemenea, potrivit pentru utilizare în toate zonele de producție în care apar adesea rupturi de dinți sau deteriorarea știfturilor de frezare convenționale din cauza condițiilor dificile de fabricație. Știfturile de tundere din carbură de tungsten cu dinți REZISTENȚI sunt deosebit de agresive și se caracterizează prin îndepărtarea înaltă a materialului. freze şlefuire în formă de flacără în conformitate cu ISO 7755/8.

Caracteristică:

  • Rază de proiectare a colțului: 2,5 mm
  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 7000 rpm
  • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 7000 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 7000 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 16000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 9000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 16000 rpm
  • Tooting: DUR
  • Ø măsurare exterioară: 12 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, zimțată: 25 mm
  • Lungime, total: 65 mm

Avantaj:

  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
  • Sistemul inovator de prindere rapidă garantează o manevrare confortabilă și o măcinare la rece.
  • Minimizați rupturile dinților, ciobirea și ruperea știfturilor de frezare cu variante de dinți foarte robuste și puternice.
  • Poate fi utilizat și în gama de viteze reduse.
  • Datorită rezistenței extreme la impact, poate fi utilizat foarte bine ca o variantă longitudinală.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați recomandările de viteză. Dinții TARI pot fi utilizați pe materiale de până la 54 HRC. În cazul materialelor mai dure, se recomandă efectuarea unor teste adecvate. Bavurile din carbură de tungsten cu dinți REZISTENȚI sunt, de asemenea, potrivite pentru lovirea utilizare atunci când se utilizează extensii ale brăzdarelor, pentru inserții cu unghi mare de înfășurare, pentru frezarea contururilor înguste sau pentru situațiile de aplicare în care vitezele mari nu sunt disponibile. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 8 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Oţeluri pentru scule
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături