Descriere:
perie agresiv și stabil, care poate rezista la stres mecanic ridicat. Pentru lucrări grele de periere în construcția conductelor, conductelor și containerelor, acesta poate fi utilizat în mod optim. Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), Pferd utilizează calitatea sârmei 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX. Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă. Toate periile PFERD cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea cu utilizare pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), cum ar fi V4A. Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;acest lucru este cauzat de o modificare structurală cauzată de deformare, de exemplu în timpul desenării firului. Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a frezării INOX. Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C.
Caracteristică:
- Număr, Braids: 76 bucăți
- Ambalaj: Ambalaje industriale
- RPM, max.: 9000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 3600 rpm
- RPM, opt., până la: 8500 rpm
- Metrică lățime: 6 mm
- Sistem de înregistrare: Filet
- suport X-LOCK: Fără
- Orificiu Ø: 0 mm
- Aranjamentul materialului de umplutură: Conductă împletită
- Ø material de stocare: 0,5 mm
- Ø măsurare exterioară: 178 mm
- Ø filet: M14x2
- Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
- Lungime, tundere: 28 mm
Avantaj:
- perie este degresat și nu lasă reziduuri de ulei pe piesa de prelucrat.
- Efect de periere agresiv datorită rigidității ridicate a împletiturii de sârmă.
- Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi sudurile rădăcinilor, datorită designului extrem de îngust.
- Rezistență foarte bună la coroziune.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru rezultate optime, utilizați polizoare unghiulare de înaltă performanță.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; detartrare; îndepărtarea păturii; Îndepărtați straturile de oxid; îndepărtarea vopselei; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea cusăturilor filetante
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Bronz
- Aliaje pe bază de cobalt
- Metale neferoase dure
- Materiale rezistente la căldură
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Superaliaje pe bază de nichel sau titan
- Alte metale neferoase
- Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
- Oţel superior (INOX)
- Titan
- Aliaje de titan