Disc abraziv diamantat COMBIDISC Disc CD D

Cod articol: 4007220750322
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220750322
EAN / GTIN 4007220750322
Număr producător 42740003
L-Număr L51050 2024

Descriere

Descriere:

Excelent pentru prelucrarea acoperirilor anti-uzură și a acoperirilor armurii din carbură de tungsten, carbură de crom, carbură de titan etc Recomandat în special pentru materialele de prelucrare utilizate în construcția motoarelor și pentru prelucrarea materialelor extrem de dure. Dimensiune boabe ISO 6344: P 220. CD-ul sistemului de prindere are o conexiune cu șurub cu filet interior (metal/plastic) pe partea sculei. De asemenea, potrivit pentru sistemele utilizate pe piață: PSG, Power Lock tip II ″Turn on″, SocAtt, Turn on.

Caracteristică:

  • Sistem de prindere: Sistem CD
  • RPM, opțiune, de la: 7500 rpm
  • RPM, opt., până la: 15000 rpm
  • Material abraziv: Diamant
  • Ø măsurare exterioară: 25 mm
  • Dimensiune boabe: 76

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
  • Confort ridicat datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
  • Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați foi de șlefuit COMBIDISC cu suport pentru foi abrazive pe transmisii cu arbore flexibil cu mâner unghiular, aplicator tip pistol mic sau polizoare unghiulare electrice. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10–20 m/s.. Utilizați cu suporturi de lame de șlefuire COMBIDISC dure sau medii.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular fără fir; transmisie ax de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Piatră
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați suport pentru foi abrazive separat.
  • Dimensiunea granulelor este indicată în μm.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături