Perie de interior IBU 75100/1/2 BSW ST 0

Cod articol: 4007220749593
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie de interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220749593
EAN / GTIN 4007220749593
Număr producător 43679191
L-Număr L51510 280

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru debavurarea și curățarea conductelor, filetelor, manșoanelor și cilindrilor. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 1000 rpm
  • Metrică lățime: 100 mm
  • Sistem de înregistrare: Filet
  • Ø material de stocare: 0,35 mm
  • Ø măsurare exterioară: 75 mm
  • Ø filet: 1/2 BSW
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, total: 170 mm

Avantaj:

  • Creează suprafețe fine.
  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Introduceți în sens orar. Respectați vitezele recomandate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Lemn

Livrare:

  • BSW = standardul britanic Whitworth

Notă:

  • Pentru Safe utilizare, introduceți perie-ul în piesa de prelucrat înainte de a începe lucrul.