Perie de interior IBU 32100/1/2 BSW MES

Cod articol: 4007220749456
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie de interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220749456
EAN / GTIN 4007220749456
Număr producător 43679112
L-Număr L51510 7

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru debavurarea și curățarea conductelor, filetelor, manșoanelor și cilindrilor. Periile cu sârmă de alamă sunt potrivite pentru aplicații speciale, cum ar fi finisarea suprafeței pieselor din cupru și alamă. Sârma din alamă este mai moale și mai flexibilă decât sârma din oțel. Pferd utilizează calitatea sârmei CuZn37 pentru toate periile cu sârmă de alamă. Sârmă de alamă rezistă la temperaturi de până la 180 ° C.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 1000 rpm
  • Metrică lățime: 100 mm
  • Sistem de înregistrare: Filet
  • Ø material de stocare: 0,25 mm
  • Ø măsurare exterioară: 32 mm
  • Ø filet: 1/2 BSW
  • Material de stocare: Sârmă de alamă (MES)
  • Lungime, total: 170 mm

Avantaj:

  • Funcționează fără scântei.
  • Creează suprafețe fine.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Introduceți în sens orar.
  • Sarcini de procesare: Curățați; debavurați; îndepărtați straturile de oxid
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Alamă
    • Cupru
    • Alte metale neferoase
    • Zinc

Livrare:

  • BSW = standardul britanic Whitworth

Notă:

  • Pentru Safe utilizare, introduceți perie-ul în piesa de prelucrat înainte de a începe lucrul.