Descriere:
Pentru de curăţare-ul ușor și debavurarea lucrărilor la găurile sau nișele filetate, de exemplu, căile de acces. Potrivit în special pentru periaj în utilizarea manuală. Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), Pferd utilizează calitatea sârmei 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX. Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă. Toate periile PFERD cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea cu utilizare pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), cum ar fi V4A. Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;acest lucru este cauzat de o modificare structurală cauzată de deformare, de exemplu în timpul desenării firului. Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a frezării INOX. Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C.
Caracteristică:
- Metrică lățime: 100 mm
- Sistem de înregistrare: Mână
- Ø material de stocare: 0,15 mm
- Ø măsurare exterioară: 10 mm
- Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
- Lungime, total: 300 mm
Avantaj:
- Permite cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
- Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi suprafețele interioare ale conductelor și alezajelor.
- Rezistență foarte bună la coroziune.
- Creează suprafețe fine.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea pânzelor; îndepărtarea straturilor de oxid; Îndepărtarea vopselei; rugozitate
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Bronz
- Aliaje pe bază de cobalt
- Metale neferoase dure
- Materiale rezistente la căldură
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Superaliaje pe bază de nichel sau titan
- Alte metale neferoase
- Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
- Oţel superior (INOX)
- Titan
- Aliaje de titan