Perie interioară IBU 06100 MES 0,15

Cod articol: 4007220748947
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
    Tip produs Perie de interior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220748947
    EAN / GTIN 4007220748947
    Număr producător 43679202
    L-Număr L51510 371

    Descriere

    Descriere:

    Pentru de curăţare-ul ușor și debavurarea lucrărilor la găurile sau nișele filetate, de exemplu, căile de acces. Potrivit în special pentru periaj în utilizarea manuală. Periile cu sârmă de alamă sunt potrivite pentru aplicații speciale, cum ar fi finisarea suprafeței pieselor din cupru și alamă. Sârma din alamă este mai moale și mai flexibilă decât sârma din oțel. Pferd utilizează calitatea sârmei CuZn37 pentru toate periile cu sârmă de alamă. Sârmă de alamă rezistă la temperaturi de până la 180 ° C.

    Caracteristică:

    • Metrică lățime: 100 mm
    • Sistem de înregistrare: Mână
    • Ø material de stocare: 0,15 mm
    • Ø măsurare exterioară: 6 mm
    • Material de stocare: Sârmă de alamă (MES)
    • Lungime, total: 300 mm

    Avantaj:

    • Permite cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
    • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi suprafețele interioare ale conductelor și alezajelor.
    • Funcționează fără scântei.
    • Creează suprafețe fine.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Curățați; debavurați; îndepărtați straturile de oxid
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Alamă
      • Cupru
      • Alte metale neferoase
      • Zinc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături