Perie abrazivă lamelară POLIVLIES PVL 115 A

Cod articol: 4007220748336
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220748336
EAN / GTIN 4007220748336
Număr producător 44694101

Descriere

Execuţie:

  • grosier, maro gălbui

Descriere:

Pentru utilizare universal, de la măcinare grosieră la măcinare fină în industrie și meşteşuguri. Acestea sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea suprafețelor mari din oțel inoxidabil (INOX). POLIVLIES granulație 100 G = grosieră (galben-maro)

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 5000 rpm
  • RPM, opt., până la: 5800 rpm
  • Finisaj: Grosier, galben-maro
  • Metrică lățime: 18 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm
  • Dimensiune boabe: 100 G

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
  • Creează o calitate constantă a suprafeței pe întreaga durată de viață, deoarece noul Sharp material abraziv este lansat în mod constant.
  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 30–35 m/s..
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; finisarea liniei și satin); prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături