Execuţie:
Descriere:
Cu acest disc-suport, sculele COMBICLICK pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Sistemul COMBICLICK constă dintr-un disc-suport special dezvoltat și un suport stabil pe partea din spate a sculei. Geometria specială a fantelor de răcire asigură un debit de aer ridicat, ceea ce reduce semnificativ sarcina termică asupra abrazivului și a piesei de prelucrat. Sistemul de eliberare rapidă, montarea robustă, blocarea sigură a sculei și sistemul de răcire integrat au ca rezultat temperaturi ale piesei de prelucrat cu până la 30% mai scăzute, performanțe de tăiere cu 25% mai mari, o durată de viață mai mare a sculei cu 30% și o utilizare mai bună a materialului abraziv în comparație cu uneltele convenționale. Duritate CC-GT (mediu) = negru
Caracteristică:
- Tip Pferd: CC-GT 180
- RPM, max.: 8500 rpm
- Potrivit pentru metric Ø: 180
- Recomandat pentru: polizor unghiular 180, suport 5/8″
- Versiune: Mediu
- Ø măsurare exterioară: 180 mm
- Ø filet: 5/8
Avantaj:
- Reducerea semnificativă a stresului termic datorită geometriei fantelor de răcire.
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită timpilor minime de schimbare a uneltelor.
- Sistemul inovator de prindere rapidă garantează o manevrare confortabilă cu schimbarea rapidă a sculei.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
- Pentru plăcile de susținere cu un diametru de 180 mm, asigurați-vă că forța de contact nu este selectată prea mare pentru a preveni întinderea prea mare a plăcii de susținere.