POLIFAN Perie abrazivă lamelară PFC 180 CO-C

Cod articol: 4007220725481
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220725481
EAN / GTIN 4007220725481
Număr producător 67760485

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. Disc POLIFAN cu măcinare deosebit de rece pentru materiale dificil de prelucrat, cum ar fi oțel aliat înalt și rezistent la rugină, aliaje pe bază de nichel sau titan.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 8500 rpm
  • Formă: PFC/B/T29
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: RĂCIRE cu boabe ceramice
  • Ø măsurare exterioară: 180 mm
  • Dimensiune boabe: 40

Avantaj:

  • Granulația ceramică cu ascuțire automată asigură un rezultat optim de lucru chiar și pe materiale dificil de prelucrat.
  • Mai puțină căldură introdusă în piesa de prelucrat decât în cazul altor discuri de ventilator.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; măcinare fină treptată; șlefuire de suprafață; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Piele rulantă
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Tinder
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături