Disc de şlefuire FS 115-22 A-COOL 60

Cod articol: 4007220696354
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220696354
EAN / GTIN 4007220696354
Număr producător 64126111
L-Număr L51050 1853

Descriere

Descriere:

Pferd Fiber sanders sunt fabricate în conformitate cu ISO 16057 în forma A1 tip F sub numele de ″mașini de șlefuit cu fibre vulcanizate″. Pentru sarcini de măcinare universale, de la măcinare fină la măcinare ultrafină pe materiale care nu conduc la căldură, de exemplu oțel inoxidabil (INOX). aditivii activ pentru șlefuire din stratul de acoperire ating o rată de îndepărtare semnificativ mai mare, previn înfundarea și provoacă o măcinare mai rece.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Orificiu Ø: 22 mm
  • Material abraziv: Corundum A-COOL
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm
  • Dimensiune boabe: 60

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei foarte ridicate de eliminare.
  • Șlefuire uniformă datorită material abraziv de înaltă calitate.
  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați polizoare cu fibră conform ISO 15636 cu disc-suport pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Oţel superior (INOX)

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați disc-suport separat.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.