Disc de tăiere CHOPSAW 80 T 400-2.8

Cod articol: 4007220669303
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220669303
EAN / GTIN 4007220669303
Număr producător 66324091

Descriere

Descriere:

Gama PFERD oferă discuri de tăiere pentru ferăstraie de tăiere a metalelor (CHOPSAW) în diferite modele și dimensiuni. Discurile de tăiere pentru ferăstraiele de tăiere a metalelor sunt utilizate pentru tăierea materialelor solide, profilelor și țevilor. Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. Sculă foarte elegantă cu duritate K, cu o plasă centrală pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX). Pentru tăiere agresivă și cu nivel scăzut de arșire.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru, max.: 80 m/s.
  • RPM, max.: 3800 rpm
  • Formă: EHT / 41 / T1
  • Metrică lățime: 2,8 mm
  • Orificiu Ø: 25,4 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 400 mm

Avantaj:

  • Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită duratei de viață foarte lungi.
  • Cel mai rapid progres de lucru datorită performanțelor de tăiere foarte ridicate.
  • Tăiere cu debitare redusă datorită frecării laterale mai reduse.
  • Pentru sarcini de separare solicitante.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Separarea; separarea conductelor; separarea profilelor; separarea materialului solid
  • Tipuri de transmisie: CHOPSAW HD până la 3 kW; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Notă:

  • Utilizați numai pe utilaje staționare cu putere de până la 3 kW.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături