Disc de tăiere EHT 125-2.4 PSF STEEL

Cod articol: 4007220669167
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220669167
    EAN / GTIN 4007220669167
    Număr producător 61719026
    L-Număr L51080 57

    Descriere

    Descriere:

    Programul de bază al liniei universale PSF include unelte solide pentru prelucrarea celor mai comune materiale. Instrumentele din linia universală PSF obțin rezultate bune de lucru cu eficiență economică ridicată. disc de debitat pentru oțel cu performanțe ridicate de tăiere și o bună durată de viață a sculei.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 12200 rpm
    • Formă: EHT / 41 / T1
    • Metrică lățime: 2,4 mm
    • Orificiu Ø: 22,23 mm
    • Material abraziv: Corundum A..
    • Ø măsurare exterioară: 125 mm

    Avantaj:

    • Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.
    • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită unei bune vieți a sculei.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
    • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțel

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături