Pilă din fibre ceramice KFF 1,0 x 10 x 1

Cod articol: 4007220669143
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220669143
EAN / GTIN 4007220669143
Număr producător 40100640
L-Număr L51100 681

Descriere

Descriere:

Fișierele din fibre ceramice sunt realizate din fibre ceramice de înaltă calitate, care sunt încorporate într-o legătură specială de rășină. Acestea sunt potrivite pentru suprafețe de prelucrare și zone greu accesibile în fabricarea sculelor și mucegaiului. Dimensiunea granulelor 400 cod de culoare = portocaliu

Caracteristică:

  • Formă: Plat
  • Metrică lățime: 10 mm
  • Material abraziv: Fibră ceramică
  • Măsurare lungime: 150 mm
  • Dimensiune boabe: 400
  • Înălţime: 1 mm

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
  • Obțineți calități de suprafață foarte bune.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai mare rată de demontare, utilizați pilă la un unghi de 45°.
  • Sarcini de procesare: Finisare; măcinare fină treptată; prelucrarea suprafeței
  • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)