Pilă din fibre ceramice KFF 1,0 x 6 x 15

Cod articol: 4007220669051
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
    Tip produs Pilă de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220669051
    EAN / GTIN 4007220669051
    Număr producător 40100428
    L-Număr L51100 626

    Descriere

    Descriere:

    Fișierele din fibre ceramice sunt realizate din fibre ceramice de înaltă calitate, care sunt încorporate într-o legătură specială de rășină. Acestea sunt potrivite pentru suprafețe de prelucrare și zone greu accesibile în fabricarea sculelor și mucegaiului. Dimensiunea granulelor 280 cod de culoare = maro deschis

    Caracteristică:

    • Formă: Plat
    • Metrică lățime: 6 mm
    • Material abraziv: Fibră ceramică
    • Măsurare lungime: 150 mm
    • Dimensiune boabe: 280
    • Înălţime: 1 mm

    Avantaj:

    • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
    • Obțineți calități de suprafață foarte bune.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai mare rată de demontare, utilizați pilă la un unghi de 45°.
    • Sarcini de procesare: Finisare; măcinare fină treptată; prelucrarea suprafeței
    • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Oţel turnat
      • Cupru
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oţel superior (INOX)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături