Pilă din fibre ceramice KFF 0,5 x 6 x 15

Cod articol: 4007220669020
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220669020
EAN / GTIN 4007220669020
Număr producător 40100340

Descriere

Descriere:

Fișierele din fibre ceramice sunt realizate din fibre ceramice de înaltă calitate, care sunt încorporate într-o legătură specială de rășină. Acestea sunt potrivite pentru suprafețe de prelucrare și zone greu accesibile în fabricarea sculelor și mucegaiului. Dimensiunea granulelor 400 cod de culoare = portocaliu

Caracteristică:

  • Formă: Plat
  • Metrică lățime: 6 mm
  • Material abraziv: Fibră ceramică
  • Măsurare lungime: 150 mm
  • Dimensiune boabe: 400
  • Înălţime: 0,5 mm

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
  • Obțineți calități de suprafață foarte bune.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai mare rată de demontare, utilizați pilă la un unghi de 45°.
  • Sarcini de procesare: Finisare; măcinare fină treptată; prelucrarea suprafeței
  • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături