Plăcuță de susținere rezistentă pentru Fibe

Cod articol: 4007220668139
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220668139
EAN / GTIN 4007220668139
Număr producător 44890100
L-Număr L51050 179

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Placă de susținere de înaltă performanță cu durată lungă de viață datorită materialului plastic ranforsat cu fibră de sticlă rezistent la abraziune. Convins de măcinarea deosebit de rece datorită aripioarelor radiale de răcire și a ratei ridicate de îndepărtare a șlefuitoare cu fibre datorită unui design stabil, rigid.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: H-GT 180
  • RPM, max.: 8500 rpm
  • Potrivit pentru metric Ø: 180
  • Recomandat pentru: polizor unghiular 180, suport M14
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø filet: M14

Livrare:

  • Este furnizat piuliţă de strângere corespunzător.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.