Plăcuță de susținere rezistentă pentru Fibe

Cod articol: 4007220668115
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220668115
EAN / GTIN 4007220668115
Număr producător 44890080
L-Număr L51050 191

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Placă de susținere de înaltă performanță cu durată lungă de viață datorită materialului plastic ranforsat cu fibră de sticlă rezistent la abraziune. Convins de măcinarea deosebit de rece datorită aripioarelor radiale de răcire și a ratei ridicate de îndepărtare a șlefuitoare cu fibre datorită unui design stabil, rigid.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: H-GT 115
  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Potrivit pentru metric Ø: 115
  • Recomandat pentru: polizor unghiular 115, suport M14
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø filet: M14

Livrare:

  • Este furnizat piuliţă de strângere corespunzător.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.