Suport GT GT 180 MF M14

Cod articol: 4007220668085
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220668085
EAN / GTIN 4007220668085
Număr producător 44890060
L-Număr L51100 62

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

disc-suport pentru reglarea optimă a conturului datorită flexibilității ridicate. Conform ISO 15636.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: GT 180
  • RPM, max.: 8500 rpm
  • Potrivit pentru metric Ø: 180
  • Recomandat pentru: polizor unghiular 180, suport M14
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø filet: M14

Livrare:

  • Este furnizat piuliţă de strângere corespunzător.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.