Suport GT GT 115 MF M10

Cod articol: 4007220668047
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220668047
EAN / GTIN 4007220668047
Număr producător 44890020
L-Număr L51050 1016

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

disc-suport pentru reglarea optimă a conturului datorită flexibilității ridicate. Conform ISO 15636.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: GT 115
  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Potrivit pentru metric Ø: 115
  • Recomandat pentru: polizor unghiular 115, suport M10
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø filet: M10

Livrare:

  • Este furnizat piuliţă de strângere corespunzător.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.