CAL POLISTAR PST 50/3.0 A 120

Cod articol: 4007220661598
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
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
Tip produs Stea de şlefuire din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220661598
EAN / GTIN 4007220661598
Număr producător 42730512

Descriere

Descriere:

Stelele polISTAR sunt unelte flexibile concepute special pentru prelucrarea suprafețelor interioare ale alezajelor și țevilor.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 15000 rpm
  • RPM, opțiune: 5700 rpm
  • Orificiu Ø: 3 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 50 mm
  • Dimensiune boabe: 120

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Cea mai bună prelucrare posibilă a diametrelor interne mici datorită dimensiunii sculei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s.. POLISTAR poate fi ambalat în mai multe straturi. Pentru a obține material abraziv la utilizare în cel mai bun mod posibil, plasați-l eșalonat unul la celălalt. PST 50/3 pentru diametrul găurii 20–40 mm.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; egalizare; structurare (înghețare, glazurare și satinare); Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați suport de scule separat.
  • POLISTAR se livrează în foi. Conținutul foii: 10 buc.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 20 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.