Execuţie:
Descriere:
Potrivit pentru lucrări de curățare dure, de exemplu, îndepărtarea vopselei, a calcarului, a cernelurilor recoacere, a ruginii și a reziduurilor adezive, în măcinarea circumferențială. POLICLEAN este un material pentru curăţare abraziv, cu textură rugoasă, dezvoltat dintr-o combinație specială de fibre sintetice și granulație abrazivă.
Caracteristică:
- RPM, max.: 10000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 4000 rpm
- RPM, opt., până la: 5100 rpm
- Execuţie: PCLZY
- Metrică lățime: 13 mm
- Orificiu Ø: 6 mm
- Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
- Ø măsurare exterioară: 75 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Lungime, arbore: 40 mm
Avantaj:
- Versiunea standard (negru) produce suprafețe mai fine și este mai flexibilă.
- Reglarea optimă a conturului și lipsa colmatării sculei datorită flexibilității ridicate și structurii deschise.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
- Sarcini de procesare: Curățare; rugozitate; tratament de suprafață
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Elastomer
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Zinc
Notă:
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.