Instrument de arbore POLICLEAN PCLZY 501

Cod articol: 4007220661321
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220661321
    EAN / GTIN 4007220661321
    Număr producător 44692251
    L-Număr L51050 82

    Descriere

    Execuţie:

    • PCLZY

    Descriere:

    Potrivit pentru lucrări de curățare dure, de exemplu, îndepărtarea vopselei, a calcarului, a cernelurilor recoacere, a ruginii și a reziduurilor adezive, în măcinarea circumferențială. POLICLEAN este un material pentru curăţare abraziv, cu textură rugoasă, dezvoltat dintr-o combinație specială de fibre sintetice și granulație abrazivă.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 15000 rpm
    • RPM, opțiune, de la: 6000 rpm
    • RPM, opt., până la: 7000 rpm
    • Execuţie: PCLZY
    • Metrică lățime: 13 mm
    • Orificiu Ø: 6 mm
    • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
    • Ø măsurare exterioară: 50 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Lungime, arbore: 40 mm

    Avantaj:

    • Versiunea standard (negru) produce suprafețe mai fine și este mai flexibilă.
    • Reglarea optimă a conturului și lipsa colmatării sculei datorită flexibilității ridicate și structurii deschise.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
    • Sarcini de procesare: Curățare; rugozitate; tratament de suprafață
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Fontă maleabilă
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Cupru
      • Elastomer
      • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Oţel superior (INOX)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Aliaje de titan
      • Zinc

    Notă:

    • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături