Accesorii Perie de interior IBUS M6 1000

Cod articol: 4007220660805
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220660805
EAN / GTIN 4007220660805
Număr producător 43690204
L-Număr L51510 787

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru lucrul cu perii interne filetate.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: IBUS M6 1000
  • Sistem de înregistrare: Filet
  • Priză filetată ø exterioară: 12 mm
  • Ø filet: M6
  • Lungime, total: 1000 mm

Avantaj:

  • Acces optim la zonele greu accesibile.

Livrare:

  • Rețineți diametrul exterior al prizei filetate: M6 = 12 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături