Descriere:
Potrivit în special pentru debavurarea și curățarea conductelor, filetelor, manșoanelor și cilindrilor. Periile din carbură de siliciu (SIC) sunt deosebit de potrivite pentru debavurare și îmbunătățirea suprafeței. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C. În plus față de filet, această perie interioară are, de asemenea, un atașament de arbore de 10 mm.
Caracteristică:
- RPM, max.: 1000 rpm
- Metrică lățime: 100 mm
- Sistem de înregistrare: Filet
- Ø material de stocare: 0,1 mm
- Ø măsurare exterioară: 22 mm
- Ø arbore metric: 10 mm
- Ø filet: 3/8 BSW
- Material de stocare: Carbură de siliciu (SiC)
- Dimensiune boabe: 180
- Lungime, total: 170 mm
Avantaj:
- Fixarea în manșoane este posibilă cu ajutorul unui dispozitiv de atașare a brăzdarului integrat.
- Granulele abrazive sunt încorporate în filamente flexibile din plastic, ceea ce înseamnă că tunderea nu funcționează numai la vârf, ci și cu părțile laterale.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate. Respectați vitezele recomandate. Introduceți în sens orar.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; degroșare; structurare (Matting, Matting și Satinating)
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; inserție manuală; maşină de găurit
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Bronz
- Fontă
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Duroplast
- Alte metale neferoase
- Oţel superior (INOX)
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Lemn
Livrare:
- BSW = standardul britanic Whitworth
Notă:
- Pentru Safe utilizare, introduceți perie-ul în piesa de prelucrat înainte de a începe lucrul.