Descriere:
Potrivit în special pentru debavurarea și curățarea conductelor, filetelor, manșoanelor și cilindrilor. Periile cu sârmă de alamă sunt potrivite pentru aplicații speciale, cum ar fi finisarea suprafeței pieselor din cupru și alamă. Sârma din alamă este mai moale și mai flexibilă decât sârma din oțel. Pferd utilizează calitatea sârmei CuZn37 pentru toate periile cu sârmă de alamă. Sârmă de alamă rezistă la temperaturi de până la 180 ° C. În plus față de filet, această perie interioară are, de asemenea, un atașament de arbore de 10 mm.
Caracteristică:
- RPM, max.: 1000 rpm
- Metrică lățime: 100 mm
- Sistem de înregistrare: Filet
- Ø material de stocare: 0,2 mm
- Ø măsurare exterioară: 22 mm
- Ø arbore metric: 10 mm
- Ø filet: 3/8 BSW
- Material de stocare: Sârmă de alamă (MES)
- Lungime, total: 170 mm
Avantaj:
- Fixarea în manșoane este posibilă cu ajutorul unui dispozitiv de atașare a brăzdarului integrat.
- Funcționează fără scântei.
- Creează suprafețe fine.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Introduceți în sens orar.
- Sarcini de procesare: Curățați; debavurați; îndepărtați straturile de oxid
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; inserție manuală; maşină de găurit
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Alamă
- Cupru
- Alte metale neferoase
- Zinc
Livrare:
- BSW = standardul britanic Whitworth
Notă:
- Pentru Safe utilizare, introduceți perie-ul în piesa de prelucrat înainte de a începe lucrul.